ASK(エイエスケイ)(測定用品)
圧力スイッチ用ダンパー(ステンレス製)
最高使用圧力(MPa)
35
耐圧(MPa)
63
材質(本体)
SUS
Oリング
NBR
使用流体
清水(一般石油系作動油、水-グリコール系作動油)
質量(g)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ネジ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31333103
PSD-5
R1/4
¥
6,420
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
31333112
PSD-6
R3/8
¥
6,420
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください