ASK(エイエスケイ)(測定用品)
ゲージバルブ
最高使用圧力(MPa)
35
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
流量制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
接続方式
使用流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31333137
SAN-100-2
1/4
インライン形
石油系作動油
¥
4,550
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
31333146
SAN-100-3
3/8
インライン形
石油系作動油
¥
4,550
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31333155
F-SAN-100-2
1/4
インライン形
りん酸エステル系作動油
¥
5,230
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333164
F-SAN-100-3
3/8
インライン形
りん酸エステル系作動油
¥
5,230
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333173
SAN-100N-2
1/4
パネル取付形
石油系作動油
¥
5,210
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
16日以内出荷
返品不可
31333182
SAN-100N-3
3/8
パネル取付形
石油系作動油
¥
5,210
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31333198
F-SAN-100N-2
1/4
パネル取付形
りん酸エステル系作動油
¥
5,990
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333207
F-SAN-100N-3
3/8
パネル取付形
りん酸エステル系作動油
¥
5,990
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333216
W-SAN-100N-2
1/4
パネル取付形
水・グリコール系作動油
¥
6,360
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333225
W-SAN-100N-3
3/8
パネル取付形
水・グリコール系作動油
¥
6,360
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください