ダンパー付ゲージバルブ

ダンパー付ゲージバルブ - ASK(エイエスケイ)(測定用品)ダンパー付ゲージバルブ - ASK(エイエスケイ)(測定用品)
最高使用圧力(MPa)35ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
使用流体
ねじ口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31333252SAN-200N-21/4石油系作動油圧力計:G1/4
5,570
5,498
6,048(税込)
当日出荷
31333268SAN-200N-31/4石油系作動油圧力計:G3/8
5,570
5,498
6,048(税込)
当日出荷
31333277SAN-200N-41/4石油系作動油圧力計:G1/2
5,810
5,798
6,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
31333286F-SAN-200N-21/4りん酸エステル系作動油圧力計:G1/4
6,410
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333295F-SAN-200N-31/4りん酸エステル系作動油圧力計:G3/8
6,410
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333304F-SAN-200N-41/4りん酸エステル系作動油圧力計:G1/2
6,680
6,598
7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333313W-SAN-200N-21/4水・グリコール系作動油圧力計:G1/4
6,730
6,698
7,368(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333322W-SAN-200N-31/4水・グリコール系作動油圧力計:G3/8
6,730
6,698
7,368(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333338W-SAN-200N-41/4水・グリコール系作動油圧力計:G1/2
6,970
6,898
7,588(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333347SAN-300N-33/8石油系作動油圧力計:G3/8
5,570
5,498
6,048(税込)
当日出荷
31333356SAN-300N-43/8石油系作動油圧力計:G1/2
5,810
5,798
6,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
31333365F-SAN-300N-33/8りん酸エステル系作動油圧力計:G3/8
6,410
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333374F-SAN-300N-43/8りん酸エステル系作動油圧力計:G1/2
6,680
6,598
7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333383W-SAN-300N-33/8水・グリコール系作動油圧力計:G3/8
6,730
6,698
7,368(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333392W-SAN-300N-43/8水・グリコール系作動油圧力計:G1/2
6,970
6,898
7,588(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする