ASK(エイエスケイ)(測定用品)
ダンパー付ゲージバルブ(ステンレス製)
最高使用圧力(MPa)
35
ねじの種類
Rc
使用流体
石油系作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
流量制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじ口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31333408
SAN-200N-5
1/4
圧力計:G1/4
¥
21,180
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
31333417
SAN-200N-6
1/4
圧力計:G3/8
¥
21,180
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
31333426
SAN-300N-6
3/8
圧力計:G3/8
¥
21,180
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください