曜日別特売

パネル取付型ゲージバルブ

パネル取付型ゲージバルブ - ASK(エイエスケイ)(測定用品)パネル取付型ゲージバルブ - ASK(エイエスケイ)(測定用品)
最高使用圧力(MPa)25接続方式パネル取付形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31333435VA-100-21/4G石油系作動油
5,810
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
31333444VA-100-33/8G石油系作動油
5,810
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
31333453F-VA-100-21/4Gりん酸エステル系作動油
6,680
6,598
7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333462F-VA-100-33/8Gりん酸エステル系作動油
6,680
6,598
7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333478W-VA-100-21/4G水・グリコール系作動油
6,970
6,598
7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333487W-VA-100-33/8G水・グリコール系作動油
6,970
6,598
7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333496VA-100N1/4Rc石油系作動油
5,210
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
31333505F-VA-100N1/4Rcりん酸エステル系作動油
6,000
5,898
6,488(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333514W-VA-100N1/4Rc水・グリコール系作動油
6,360
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333523VA-100TA-21/4G石油系作動油
5,210
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
31333532VA-100TA-33/8G石油系作動油
5,210
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
31333548F-VA-100TA-21/4Gりん酸エステル系作動油
6,000
5,898
6,488(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333557F-VA-100TA-33/8Gりん酸エステル系作動油
6,000
5,898
6,488(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333566F-VA-100TA-21/4Gりん酸エステル系作動油
6,000
5,898
6,488(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333575F-VA-100TA-33/8Gりん酸エステル系作動油
6,000
5,898
6,488(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする