ASK(エイエスケイ)(測定用品)
ドレン付プッシュ式ゲージバルブ
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
その他バルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31333584
PA-200N
石油系作動油/水・グリコール系作動油
¥
8,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
31333593
F-PA-200N
りん酸エステル系作動油
¥
9,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください