ASK(エイエスケイ)(測定用品)
ドレン付ニードル式ゲージバルブ(ステンレス製)
最高使用圧力(MPa)
35
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
使用流体
石油系作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
その他バルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31333627
CA-200N-5
¥
52,300
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください