曜日別特売

グリセリン圧力計付切替バルブ

グリセリン圧力計付切替バルブ - ASK(エイエスケイ)(測定用品)
最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式パネル取付形使用流体石油系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類その他バルブ内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
最大目盛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31333636SVPG-318-4MPA31/8圧力計:0~4MPa
43,560
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333645SVPG-318-6MPA31/8圧力計:0~6MPa
43,560
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333654SVPG-318-10MPA31/8圧力計:0~10MPa
43,560
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333663SVPG-318-16MPA31/8圧力計:0~16MPa
43,560
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333672SVPG-318-25MPA31/8圧力計:0~25MPa
43,560
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333688SVPG-318-40MPA31/8圧力計:0~40MPa
43,560
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333697SVPG-314-4MPA31/4圧力計:0~4MPa
43,560
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333706SVPG-314-6MPA31/4圧力計:0~6MPa
43,560
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333715SVPG-314-10MPA31/4圧力計:0~10MPa
43,560
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333724SVPG-314-16MPA31/4圧力計:0~16MPa
43,560
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333733SVPG-314-25MPA31/4圧力計:0~25MPa
43,560
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333742SVPG-314-40MPA31/4圧力計:0~40MPa
43,560
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333758SVPG-618-4MPA61/8圧力計:0~4MPa
45,980
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333767SVPG-618-6MPA61/8圧力計:0~6MPa
45,980
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333776SVPG-618-10MPA61/8圧力計:0~10MPa
45,980
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333785SVPG-618-16MPA61/8圧力計:0~16MPa
45,980
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333794SVPG-618-25MPA61/8圧力計:0~25MPa
45,980
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333803SVPG-618-40MPA61/8圧力計:0~40MPa
45,980
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333812SVPG-614-4MPA61/4圧力計:0~4MPa
45,980
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333828SVPG-614-6MPA61/4圧力計:0~6MPa
45,980
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333837SVPG-614-10MPA61/4圧力計:0~10MPa
45,980
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333846SVPG-614-16MPA61/4圧力計:0~16MPa
45,980
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333855SVPG-614-25MPA61/4圧力計:0~25MPa
45,980
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333864SVPG-614-40MPA61/4圧力計:0~40MPa
45,980
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする