京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
ダブテールビット
内容量
1本
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31336996
6673030
2D(3分)
60
8.8
6
12
¥4,400
¥
3,798
¥4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31337005
6673050
浅溝3D(4分)
65
9
8
15
¥3,400
¥
2,998
¥3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31337023
6673090
深溝5D(4分)
65
13
8
15
¥5,600
¥
4,898
¥5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31337032
6673110
6D(5分)
65
12.3
12
20
¥6,800
¥
5,998
¥6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31336987
6673010
1D(2分5厘)
60
5.8
6
10
¥4,400
取扱い終了
31337014
6673070
標準4D(4分)
65
10.5
8
15
¥5,600
取扱い終了
31337048
6673410
7D(6分)
70
16.5
12
25
¥8,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください