曜日別特売

コンパクト型LEDストロボ電源部 DSシリーズ

コンパクト型LEDストロボ電源部 DSシリーズ - 日進電子工業

日進電子工業のLED照明をDSシリーズに接続することにより、ストロボ照明として使用することができます。
オーバードライブ発光仕様なら、ピーク光量を連続点灯用電源より3~7倍程度明るく発光させることができます。

照明DC12~24V トリマーボリュームによる手動調光可変最大消費電力(W)43(待機時約4W)、接続可能な照明の最大消費電力/合計最大30Wまで長さ(mm)80幅(mm)56高さ(mm)116質量(g)350チャンネル数1出力点数2灯コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電源(V)
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31349964DSA-30KAC85~2508056
オープン
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349973DSA-30MAC85~2508056
オープン
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349982DSD-30KDC24±28056
オープン
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349998DSD-30MDC24±28056
オープン
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする