リンクプレートフラットLL100

リンクプレートフラットLL100 リンテック21

壁面までの距離にあわせて、ワイヤーの長さが調節できます。
接着固定の為、穴あけ工事が不要です。
取付け時にキャビネット・ロッカーを動かす必要がありません。

種別転倒防止ベルト 適合120kg セット内容接着テープ付き金具L:2枚、ワイヤー:1本、スリーブ:1個 寸法(mm)(金具L)118×54×33 ワイヤー長(mm)2000 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強相当 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31352177 LP-083
6,750
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする