安くても油汚れもしっかりと落ち安心して使えます。最近はずっとモノタロウさんにお願いしているリピーターです。
家庭用食洗器(パナソニック)に使用してみて
予洗いしたくない+洗浄力が高い方が良い人なら買っても良い可能性があるが、場所を取るなど問題も多く、総合的に見て検討していただきたい。
製品としては良い物だと思う。
節約上、家庭用で良い。あるいは食洗器用洗剤自体要らない。
手間削減効果も無く、節約効果も年200円程度。
さらにランクを落とした業務用を選択しても400円程度で微妙。
3~4人の食洗器で規定使用量はペットボトルキャップ1杯程度(5~7ml)
毎日1回使用して10年はかかる。
詰め替えがやや面倒。灯油ポンプ的なものが必要。
粘性がサラダ油程度で、こぼれやすいので適切な入れ物はオイル用のものとなるか。
なお、使用説明書によれば詰め替え禁止。
食洗器用粉洗剤と比較して2000円程度の節約。
さらに安い業務用食洗器洗剤PROXクリーンMであれば、4000円程度の節約。
変質しそうであるが、使用期限は3年を超える。
数回使用したが、直接触ると手荒れが見られる。洗浄力も高い。
ただし、通常の食器用洗剤を溶かした湯温50℃洗桶で雑予洗→洗剤無し80℃食洗器に負ける。通常温度とした場合の電気代利点はあるか。
今までは機器販売店から洗剤を購入しておりましたが
こちらと比べて価格差があり過ぎ、同メーカーだったのでこちらで購入することにしました、使用については全く問題有りません。なおかつ安く購入出来るので有り難いです。
使用はまだですが、今まで使っていたホ○○○の名前の付いている洗剤が高いので、こちらの商品を購入しました。
メーカーのニイタカさんに問い合わせて、現在使用している洗剤との違いを聞いたところ、ほぼ一緒との回答でした。
使用感の違いはまだわかりませんが、値段の差が大きいので、この商品で十分だと思います。