実体顕微鏡
総合倍率6.7~50倍
付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン
質量(kg)4(ベース)
形式双眼ズーム
本体質量(kg)5.8
フィルター取付径M49
作動距離(mm)108(ワークから鏡体先端までの距離)
照明(落射)15W丸型蛍光灯<50/60Hz切換式>、(透過)5WU型蛍光灯
ベース寸法(mm)180×266(電源コード含まず)
ステージプレートΦ100mm、アクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52~75
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズDHW10x、10x視野数(23)
対物レンズ0.67~5x(ズーム比7.5)
視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)155
鏡体機能傾斜角45°・360°回転式
実視野(Φmm)34.3~4.6
内容量1台