曜日別特売

300V FACTORY LINE ROAD RACING 10W40

300V FACTORY LINE ROAD RACING 10W40 - MOTUL
(7件のレビュー)

ROAD RACING 10W40は、中~大排気量車および水冷・空冷マルチエンジンなど、
高トルク型の高性能バイクやスポーツバイク向け。
コンペティション・ユースからサーキット走行、ストリート走行まで幅広く対応します。

用途4サイクル2輪(ロードレース)用(競技系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
注意
※1缶(20L)、1箱(12缶)は、個人宅への配送不可商品となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ベースオイル
SAE
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31377973111023111缶(1L)100%化学合成(エステルコア)10W-40
オープン
取扱い終了
代替品有
31377982111023501缶(20L)100%化学合成(エステルコア)10W-40
80,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43616835111023111箱(1L×12缶)100%化学合成(エステルコア)10W-40
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
313779731110231107261120-画像準備中300V FACTORY LINE ROAD RACING 10W-40 1L 112669MOTUL1個(1L)
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31377973
2023-06-09
用途: バイク用

これに関しては何も語る必要は無いでしょう。
安心して使用できます。

対象商品 : 31377973
2023-04-18
用途: 車のメンテナンス
サービス業

モチュールオイルは定価販売が当たり前のところ、この価格は感謝です。

対象商品 : 31377973
2019-11-24
用途: オフロードレーサーに使用

このオイルに変えてから熱ダレせず安定していて満足です。

対象商品 : 31377973
2018-09-27
用途: バイクのエンジンオイル
自動車・二輪車・自転車関連業

チューニングアップしたエンジンに数回使っていますが熱だれもなく調子が良いです。

対象商品 : 31377973
2017-12-07
用途: 通勤用のスクーターに使用

バイク屋の友人に薦められて使用したのがきっかけでした。
やはり高いだけあって、全然純正のオイルと違います。
2000km走行するとへたってくるので交換していますが、レスポンス燃費ともに良好です。

対象商品 : 31377973
2017-03-27
用途: バイク整備
製造業

高速車なので念のために入れてます。
10%offで入手できる日があるのも嬉しいです。

対象商品 : 31377973
2017-05-23
用途: エンジンオイル

スーパーカブ90に使用しています。エンジンンにかなりの負荷をかけて毎日走行していますが、不安になる事は、ありません。今回手元に来るのに少し時間がかかったのが、残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする