曜日別特売

5100 4T 15W50

5100 4T 15W50 - MOTUL
(10件のレビュー)

5100 4T 15W50は、エンジン内部において強靭な油膜を保持し、大排気量エンジンやピストン・クリアランスの広い旧車などに最適です。

用途4サイクル2輪用(ストリート系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅配送不可商品です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ベースオイル
SAE
API
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31378156112042501缶(20L)化学合成15W-50SM20
47,600
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43616975112042111箱(1L×12缶)化学合成(エステル)15W-50SM1
28,560
27,980
30,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31378147112042111缶(1L)化学合成15W-50SM1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31378147
2024-04-27
用途: バイク用エンジンオイル
建設業・工事業

毎回セールの度に購入し愛車のエンジンオイルにストックしています。
愛車は81年型カタナ1100ですがこれ以外のオイルは考えられません。
少しシフトが固いですが、オイルにじみも5年ほど止まっています。旧車愛好者には絶対おすすめのオイルです。

対象商品 : 31378147
2024-02-12
用途: バイク整備

旧車で、メカニカルノイズが多く、熱だれしやすかったが、改善された。

対象商品 : 31378147
2022-10-07
用途: DUCATIのオイル交換に使用

交換後はギヤチェンジがスムーズになります。
此方でお安く購入出来るのでよく利用させて頂いてます。

対象商品 : 31378147
2021-04-10
用途: 大排気量単気筒バイクのオイル交換

ニュートラルにスッと入ります!滑らかでシフト感最高です。

2021-06-18
用途: エンジンオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

クラシックミニのオイル交換に注文。交換はまだなので性能は不明だが、期待大

対象商品 : 31378147
2020-05-05
用途: バイクの定期オイル交換
製造業

ヤマハWR250Xに使用しています。
性能、価格のバランスが良くて気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 31378147
2020-05-19
用途: バイクメンテナンス
製造業

エンジンの始動性も良く、伸びのあるエンジンフィーリングが好きです。
以前は10w-40と使い分けていましたが今は10wー50にしています。

対象商品 : 31378147
2019-11-12
用途: SR500のオイル交換

モチュールの匂いがいいのでいつも7100か5100を使ってます。
特に不具合を感じた事もありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする