5100 4T 10W40

5100 4T 10W40 - MOTUL
(13件のレビュー)

5100 4T 10W40は、主に、高性能スポーツバイクから一般バイク・高性能スクーター向けで、
スポーツ走行からストリート走行 まで幅広く対応するほか、
エンジンオイルとミッションオイルを共有する旧ミニなど一部の自動車にも使用可能。

用途4サイクル2輪用(ストリート系)JASO規格MA2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISMSAE10W-40危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅への配送は不可になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
SAE
ベースオイル
API
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31378174112043501缶(20L)10W-40化学合成SM20
47,600
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43616984112043111箱(1L×12缶)10W-40化学合成(エステル)SM1
28,560
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31378165112043111缶(1L)10W-40化学合成SM1
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
313781651120431107261041-画像準備中モチュール(Motul) 5100 4T 10W40 1L 112796MOTUL1個(1L)
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31378165
2024-02-12
用途: バイク整備

旧車で、メカニカルノイズが多く、熱だれしやすかったが、改善された。

1が参考にしています
対象商品 : 31378165
2024-04-03
用途: 250CCオフロードバイクのオイル交換
KMプロダクト

オンとオフの両用に使う単気筒バイクに使用。
相性良いと思う。

対象商品 : 31378165
2023-12-05
用途: バイクのメンテナンスに

ベスパのオイルに使用してます。
いいオイルなので大満足です。

対象商品 : 31378165
2022-11-23
用途: 通常のオイル交換
医療・福祉・介護関連業

トリシィティー125に入れている
交換直後はスムーズな回転が素晴らしい
2000km近く走行しているが、安物よりは明らかに持ちがいいと思われる
バイク屋はMOTULの合成系は浸透力があり過ぎると言うが、この鉱物系は問題ないらしい
しばらくは使い続けるつもり

2が参考にしています
対象商品 : 31378165
2022-06-23
用途: バイクのオイル交換時
建設業・工事業

空冷単気筒(SR400)、年間を通じて使用してます。
性能と金額のバランスがいい商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 31378165
2021-09-09
用途: オイル交換
建設業・工事業

いつも使っているのですが、レビューに偽物とありましたので、気になりMOTUL本社に出荷記録があるか確認を取った所本物でした。
安心しました。これからもリピートします。

4が参考にしています
対象商品 : 31378165
2021-02-22
用途: 125ccスクーターのオイル交換

初めて使用しましたが、さすがのMOTULです。
エンジン音は確実に静かになりました。
これからスクーターがどのように調子が良くなるか楽しみです。

対象商品 : 31378165
2020-04-18
用途: スクーターのオイル

モチュールは色が異なると聞いていたが普通の茶色でした。普段はGX100やシグマパワークリーンを使ってきましたがGX100>5100=シグマパワークリーンといった印象です。
現在の動画サイトでの5100も昔と同じワインレッドのような色をしているのでひょっとしたら偽物かなと思っています。ボトルは開封できないように密封されていましたが使った感触からモチュール感は全くないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする