曜日別特売

3100 GOLD 4TT 10W40

3100 GOLD 4TT 10W40 - MOTUL
(1件のレビュー)

JASO MAを取得した化学合成(テクノシンテーゼ)オイル。
スクーターなどの小排気量バイクから大排気量のスポーツバイクまで幅広く使用可能。

用途4st 2輪用(ストリート系)仕様4ストロークエンジン用適合全4ストロークエンジン、ストリート、オフロード、スクーターなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※個人宅への配送は出来ません
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベースオイル
SAE
API
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3137822611211250化学合成10W-40SL
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31378226
2019-02-04
用途: バイクのメンテナンス

本当はもう一つ上のグレードにしたかったのですが価格が高いのでこのグレードで妥協しました。でも定期交換すれば十分に使えるレベルと信じて使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする