曜日別特売

GEAR FF-LSD TYPE2 75W90

GEAR FF-LSD TYPE2 75W90 - MOTULGEAR FF-LSD TYPE2 75W90 - MOTUL
(4件のレビュー)

エステルオイル配合の100%化学合成のLSD対応ギア・デフオイル。
特殊添加剤配合により、耐熱性が向上し、高温下でも優れたシフトフィールを実現します。
従来のGear FF LSD Competition、Sports両方の特性をカバーし、スムーズなシフトフィールと優れたLSD特性を引き出すことに成功。
また低温流動性が高く、寒冷地での使用にも最適です。
このオイルの開発には量産トランスミッション・デフを使ったレース車両で性能を確認。
FF車両のギア/LSDだけでなく、FR車両のギア及びリアデフにも使用出来ます。

用途MT/機械式LSD付デフ用(スポーツ系)SAE75W-90APIGL-5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ベースオイル
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31378366131026211缶(1L)100%化学合成(エステル)1
4,620
3,998
4,398(税込)
当日出荷
31378375131026501缶(20L)100%化学合成(エステル)20
92,400
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43617167131026211箱(1L×12缶)100%化学合成(コンプレックス・エステル)1
55,440
49,980
54,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31378366
2023-11-18
用途: 所有者のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

シフトも滑らかで低温時もシフトの入りは問題ありません。
しかしながら配達会社をSBSさんにするのはなんとかならないかなと思ってしまいます。

2が参考にしています
対象商品 : 31378366
2022-08-13
用途: 自動車のデフオイル交換

このオイルは性能が良いと評判ですが,値段が高めです.しかし,モノタロウの割引日に購入したので,お得でした.

対象商品 : 31378366
2019-03-04
用途: ミッションオイル

機械式LSDのミッションオイルに不具合なしで使えます。

対象商品 : 31378366
2016-11-16
用途: 日産マーチ AK12 用ニスモ機械式デフに使用
製造業

日産マーチ AK12用 ニスモ製機械式デフに使いました。
新油は青色のオイルです。
寒くなってもギヤの入りはいいです。
粘度は75w90ですから、それなりにデフの音はします。
効きは純正オイルと変わらないです。
また買いたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする