曜日別特売

NISMO COMPETITION OIL type 2189E 75W140

NISMO COMPETITION OIL type 2189E 75W140 - MOTULNISMO COMPETITION OIL type 2189E 75W140 - MOTUL

NISMO COMPETITION OIL type 2189Eは、NISMO製LSDである「GT.L.S.D.」指定のオイルモータースポーツ専用デフオイルで、
特に、GT-R(R-35)に対しては日産自動車株式会社の車輌保証が適用されるなど、信頼性の高いオイルになっています。
また、プレートの耐ジャダー性に優れ、いわゆる「バキバキ音」が出にくくなっており、あらゆる機械式LSDに対応します。
一般走行でのロングライフをあ えて犠牲にし、相反する高負荷走行に必要な性能を向上させたモータースポーツ専用設計のため、
オイル交換の目安は3000km以内となります。NISMO COMPETITION OILシリーズは、NISSAN NISMO GT-R RCの指定オイルとして採用されています。

用途機械式LSD付デフ用(競技系)ベースオイル100%化学合成(エステル)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅配送不可商品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
SAE
API
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31378402131040111缶(1L)75W140GL-5 相当1
オープン
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
31378418131040501缶(20L)75W140GL-5 相当20
138,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43617194131040111箱(1L×6缶)75W-140GL-5相当1
41,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする