湿式クラッチのギアボックス用に開発された2ストロークモーターサイクル用ギアオイルで、
高い耐極圧性でのギアチェンジをよりスムーズにします。
湿式クラッチではないギアボックスの場合には、「GEAR 300」「MOTYL GEAR」 もしくは「GEARBOX」をご利用ください。



10W-30の4サイクル用オイルも減ってきたのでこちらに切り替えました
他社製で問題があったわけではないですが特に問題もなく走れています
2ストロークエンジン2輪車のギアボックス専用に開発されたMOTUL製ギアオイルとなります。安定した性能を発揮しリピーターで使用しております。
ずっとこちらを愛用ていましたが、在庫の関係でヤマハ純正を使用したら、シフトフィーリングがイマイチになり、すぐに本商品に交換したら良好になりました。
それぞれ相性があると思いますので参考までに。
RG400Γのギアオイルに使用。純正オイル、ワコーズオイルと今回使用した本品と比較したインプレッションでは本品が一番優れていると感じました。特にクラッチの切れがよく、ワコーズで発生した湿式多版クラッチの張り付き症状も全くありません。
車検前ということで良い機会だと思いこのオイルに交換してみました。
RG400/500は元々ニュートラルの出にくい車両で、合わないオイルだと醜い事になりますが、このオイルを入れて走った感じでは、ごく普通な感じで乗れました。
長距離を走ってはいませんが、相性的には良さそうな感じがします。
ドレインボルトとワッシャーは新品を使用したので、漏れもなかったです。
古い2st のトレール、トライアルバイクらに使用しています。安く購入でき継続利用している安心感あり満足してます。