曜日別特売

FORK OIL FACTORY LINE LIGHT 5W

FORK OIL FACTORY LINE LIGHT 5W - MOTULFORK OIL FACTORY LINE LIGHT 5W - MOTUL
(2件のレビュー)

FORK OIL FACTORY LINEは、100%化学合成のコンペティション向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立・倒立対応)です。
粘度が4種類(2.5W、5W、7.5W、10W)あり、 混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。
内部摩擦抵抗を極限まで抑えることにより、路面からの激しい衝撃を素早く吸収し、安定したライディングを確保します。
特に、レースにおいてはその性能が発揮されます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。
防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。

用途倒立正立両用(競技系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5Wベースオイル100%化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31378585154106211缶(1L)
4,740
4,498
4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
43617298154106211箱(1L×6缶)
28,440
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31378585
2021-12-07
用途: フロントフォークオイル
建設業・工事業

長年使ってますが、フォークの動きがとてもスムーズでしなやかです。

1が参考にしています
対象商品 : 31378585
2017-07-14
用途: 2輪のフロントフォークに使用
上原工業

固めを好む日本人が多いようですが、しなやかに仕上げるにはこのくらいが最高ですね、サーキット走行にも使っています。
文句なしの最高品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする