曜日別特売

RBF600 FACTORY LINE BRAKE FLUID

RBF600 FACTORY LINE BRAKE FLUID - MOTULRBF600 FACTORY LINE BRAKE FLUID - MOTUL
(3件のレビュー)

DOT5.1規格で定められたドライ沸点(260℃)を大幅に上回る、
312℃のドライ沸点を達成したポリグリコール・ベースのレース用ブレーキフルード。
ウェット沸点の205℃とマイナス40℃時の粘度以外はすべてDOT3&4規格およびDOT5.1規格を上回り、
群を抜くアンチベーパーロック性能により、多くのレースにおいて豊富な使用実績と絶大な信頼性を誇ります。

用途競技系タイプFMVSS No.116 DOT4、SAE J 1703、ISO 4925危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
注意
※シリコン系及びミネラル系のブレーキフルードとは混合できません。
※個人宅への配送は不可となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31378682141031211缶(0.5L)
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
43617404141031211箱(0.5L×12本)
39,840
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31378682
2022-04-24
用途: オートバイのメンテナンス

色々調べて、最終的にこの商品にたどり着きました。値段の割には良さそうです。

対象商品 : 31378682
2022-01-27
用途: サーキット走行車両に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

サーキット走行する車両に使用しています。ペダルタッチがとてもよく、一度熱が入ってもほぼタッチが変わりません。

対象商品 : 31378682
2021-03-08
用途: VWポロGTI(9N)のブレーキフルードとして使用
製造業

VWポロGTI(9N)のブレーキフルードとして使用。
ポロGTIの純正ブレーキパッドは、国産車のようにダストを気にしたヤワなパッドではありませんが、それがフェードするような領域で攻め立ててもこのフルードは全く根を上げませんので、非常に優れた耐熱性能を持っていると言えます。
自分程度の使用条件なら、このさらに上にあるRBF660は不要のようです。
また、シビアに頻繁な交換を強いられるほど吸湿性も高くないので、公道使用にも優れた製品だと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレーキフルードの特長と交換目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bluekifurudo_feature/
2023-02-02

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする