曜日別特売

P3 TYRE REPAIR

P3 TYRE REPAIR - MOTULP3 TYRE REPAIR - MOTUL
(5件のレビュー)

チューブレス、チューブタイヤのどちらでも使用可能な瞬間タイヤパンク修理剤。
使用後に数百キロの走行が可能。ラテックス配合により、タイヤやチューブを傷めません。
また、使用時には溶液とともに圧縮ガスが噴射されるため、面倒な車体のジャッキアップやリフトアップも不要です。
本製品は、空気に触れると固まり、使用後のタイヤおよびホイール内面のねばつきを抑えます。
本製品使用後の、タイヤやチューブの本修理にも支障が生じません。

用途スプレー式瞬間タイヤ修理用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31378874164081111本(300mL)
2,550
2,398
2,638(税込)
欠品中
43617605164081111箱(300mL×12本)
30,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-02
用途: 二輪車のパンク時
教育・研究機関

離島へのソロツーリングに行って来ました。バイク屋はもちろんGSは島内一軒のみ。心細いため車と違い何かあった時の助け舟として持って行きました。幸いにも今回は使うことが無かったので助かりました。これからも旅の必需品として携帯することで安心出来るツーリングを楽しみたい。

対象商品 : 31378874
2024-02-12
用途: バイク整備

もしものパンクの時に購入しました。まだパンクしてませんが安心です。

対象商品 : 31378874
2020-08-17
用途: GN125Hパンク修理
松浦祐介その他業種

GN125Hのチューブタイヤがパンクしたので使用しました。針金が刺さった程の穴が空いたので一本丸々使いきりました。約1000km以上は走行しておりますが問題なく今もチューブ交換はしておりません。

2020-03-14
用途: バイクの車載に
その他業種

チューブ、チューブレス問わず使える点とチューブやタイヤが再利用できるというものは他に無いので購入しました。
旧製品でツーリング中にボトルに穴が空いて泡だらけになった事があるので、あらかじめビニールテープでぐるぐる巻きにしておくと安心です。
使うとタイヤにみるみるうちに泡が注入されすぐに終わります。
ただし、物凄く臭いのが難点です。手に付くし

1が参考にしています
対象商品 : 31378874
2019-04-03
用途: バイクのパンクの対策に

バイクのパンクの対策に購入しました。
以前スリーボンドのを購入しましたが、
モチュールのが良さそうと思い購入しましたが、
スリーボンドのはビニールのケースに入ってましたが、
これには無くむき出しのままでした。
又、製造年が2015と古く売れ残りなのかがっかりしました。
スリーボンドの物より値段も高いしもう買いません

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする