16cm天井スピーカー WS-6500A/6600A

16cm天井スピーカー WS-6500A/6600A Panasonic(パナソニック)

設置条件に応じて選べる3 Wと5 Wの2タイプ。
システム天井用としても使用可能。
ワンタッチ結線できる即結端子を採用。
ケース付スピーカー仕様化時に対応する、カバーを用意。
アッテネーター、ボリュームコントローラー用端子をワンタッチで装着可能。

質量(g)740 使用温度範囲(℃)-20~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×230×110(内部高) 仕上ハイインパクトスチロール黒色 周波数特性100Hz~15kHz 音圧レベル(dB)(出力)92(1W/1m) スピーカー16cmコーンスピーカー 穴寸法(Φmm)190~200
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
入力インピーダンス(Ω)
定格入力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31383835 WS-6500A 1台 3.3k、10k 3、1
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
31383905 WS-6600A 1個 2k、4k 5、2.5
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする