曜日別特売

監視カメラ WV-SW598AJ

監視カメラ WV-SW598AJ - Panasonic(パナソニック)

フルHD(1920×1080)光学30倍ズームレンズ&高精度プリセット機能を搭載の屋外対応PTZカメラ。

マイクロホン
Φ3.5 mmモノラルミニジャック 入力インピーダンス : 約2 kΩ 不平衡
(マイク入力時)使用可能マイク : プラグインパワー方式 供給電圧 : 2.5 V±0.5V、推奨マイク入力感度 : -48dB±3dB(0 dB=1V / Pa、1kHz)
(ライン入力時)入力レベル : 約-10dBV
使用場所屋外対応防塵防水性能JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC60529)、Type 4X(UL50)、NEMA 4X準拠寸法(mm)Φ229×357材質/仕上(本体)アルミダイカスト/ナチュラルシルバー、(サンシールド)ASA樹脂/ナチュラルシルバー、(ドームカバー部)ポリカーボネート樹脂クリア<親水コート>質量(kg)4.4(本体)タイプ光学30倍ズームレンズ使用温度範囲(℃)-50~+55(AC24V/指定PoE給電装置(インジェクター)使用時)、-30~+55(PoE+給電装置使用時)、(電源投入時:-30~+55)電源AC24V、PoE+(IEEE802.3at準拠)、または指定PoE給電装置消費電力AC24V:3.5A/約55W、指定PoE給電装置(インジェクター:60W)DC54V:約1.0A/約50W、PoE+DC54V:470mA/約25W(クラス4機器)ヒーター内部温度 10℃以下で動作使用湿度範囲10~90%(結露しないこと)モニター出力(調整用)VBS:1.0V[p-p]/75Ω、コンポジット信号、BNCプラグNTSCもしくはPAL出力可能(ソフトウェアから変更)保存環境(温度)-50~+70、(湿度)10~95%(結露しないこと)耐衝撃性20J(IEC60068-2-75) / IK10(IEC 62262)準拠オーディオ機能(出力)Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力) 出力インピーダンス : 約600Ω 不平衡、出力レベル :-20dBV内容量1台
注意
※レンズ交換不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31385497WV-SW598AJ
640,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする