グランプレステージ ジャンプ GP-137AT

グランプレステージ ジャンプ GP-137AT TAKUBO(タクボ/田窪工業所) グランプレステージ ジャンプ GP-137AT TAKUBO(タクボ/田窪工業所) グランプレステージ ジャンプ GP-137AT TAKUBO(タクボ/田窪工業所) グランプレステージ ジャンプ GP-137AT TAKUBO(タクボ/田窪工業所) グランプレステージ ジャンプ GP-137AT TAKUBO(タクボ/田窪工業所) グランプレステージ ジャンプ GP-137AT TAKUBO(タクボ/田窪工業所) グランプレステージ ジャンプ GP-137AT TAKUBO(タクボ/田窪工業所) グランプレステージ ジャンプ GP-137AT TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

高感度デザインの磨かれた物置。
連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。
耐久性と滑りに配慮のアルミレール。
0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。
安心と便利の2ロックシステム錠。
調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。便利なアルミフック3個付。

高さ(mm)1900 扉形式引き戸 間口(mm)1304 奥行(mm)750 耐荷重(N/m2)(屋根)1200、(床)4000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、平日夜間/日曜/祝日の配達はお承り出来ません。なおお届け時間はお届け日の前日にご連絡させて頂きます。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所まで車両が通行可能か事前にご確認下さい。
※4t車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は再配達となりますが、その場合別途再配達費用/保管料を頂戴する場合がございます。予めご了承下さい。
※商品の室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承お願い致します。
※別途基礎ブロック9個必要※建築確認の申請が必要な場合、お客様ご自身にてお願い致します。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31497138 GP-137AT 1台 グランプレステージ ジャンプ ムーンホワイト
108,000
77,980
85,778 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
31497147 GP-137AT 1台 グランプレステージ ジャンプ カーボンブラウン
108,000
77,980
85,778 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
31497165 GP-137AT 1台 グランプレステージ ジャンプ トロピカルオレンジ
108,000
77,980
85,778 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
31497183 GP-137AT 1台 グランプレステージ ジャンプ ディープブルー
108,000
77,980
85,778 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
31497208 GP-137AT 1台 グランプレステージ ジャンプ シルクホワイト
108,000
77,980
85,778 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41662874 GP-137ATNK 1個 - ナイトブラック(NK)
108,000
77,980
85,778 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
31497156 GP-137AT 1台 グランプレステージ ジャンプ ジェイドグレー
78,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
31497174 GP-137AT 1台 グランプレステージ ジャンプ チャコールブラック
78,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
31497192 GP-137AT 1台 グランプレステージ ジャンプ グリントシルバー
78,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする