曜日別特売

引違戸 取替錠

引違戸 取替錠 - ハイロジック引違戸 取替錠 - ハイロジック引違戸 取替錠 - ハイロジック引違戸 取替錠 - ハイロジック
(4件のレビュー)

内網戸・外網戸両方に使用可能
引違戸のシリンダー錠
耐ピッキング性能10分以上のディンプルシリンダータイプ
位置決めピン採用で取付カンタン
網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付
スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応

材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂付属品鍵5本規格ディンプルシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上内容量1セット
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※セット内容31568933NP-GA800DX-SLシルバー
9,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
※セット内容31568942NP-GA800DX-Bブロンズ
9,800
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-13
用途: フラッシュ戸
建設業・工事業

取り換え錠ですが、新規として戸に貫通孔をあけて取り付けました。
いい感じに仕上がり満足です。 購入時にはしっかり寸法確認と現況確認が必要になる商品だと感じました。 フラッシュ戸に後付けは基本的にできないので注意しましょう。

1が参考にしています
2024-11-07
用途: 既存品の取り替え
有限会社住い造りセンター

スペーサーもぴったりでTOSTEMの引き違い玄関錠の交換作業
問題なく完了、ディンプル鍵も五本入って喜ばれましたよ

対象商品 : 31568942
2024-05-11
用途: 引き戸錠入れ替え

既存の引き戸錠が壊れたので、スペーサー付きのを探していました。
スペーサー材が付いているので、とても便利できちんと入れ替えが出来ました。

対象商品 : 31568933
2023-04-23
用途: 交換
株式会社ナックプランニング建設業・工事業

ビス位置決めの支柱が入っていて、とても良い。スペーサーは少しちゃちい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする