曜日別特売

取替レバーハンドル錠

取替レバーハンドル錠 - ハイロジック取替レバーハンドル錠 - ハイロジック
(1件のレビュー)

鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます
プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)

主な用途個室勝手左右兼用付属品鍵3本材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレスタイプかぎつきタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:50/60mm兼用内容量1セット
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※セット内容31569134NP-222-ML-Uアンバー
6,370
5,598
6,158(税込)
当日出荷
※セット内容31569168NP-222-ML-Wホワイト
6,370
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31569134
2017-02-23
用途: 自室ドア
その他業種

自室のドアに取り付ける為、購入。レバー自体はプラスチック風で安っぽいですが、自室ドアに鍵を付けると言う目的には充分でした。取り付け時、ラッチの上下・ラッチ可動部分の向きをドアに合わせて回転させるのを知らなかったので最初の取り付けで、ドアレバーを上に上げないと開かない状態に。一度ラッチを取り外してレバーを操作すると動く部分を触ってみると回転するのに気付き、ラッチに貼っている「こちらが上」って方を上にして、自室ドアに合うように可動部分を回転させて取り付けたら無事レバーを下げると開閉出来るようになりました。初めての作業で試行錯誤するのも楽しかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする