曜日別特売

取替レバーハンドル錠

取替レバーハンドル錠 - ハイロジック取替レバーハンドル錠 - ハイロジック取替レバーハンドル錠 - ハイロジック取替レバーハンドル錠 - ハイロジック
(2件のレビュー)

円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます
プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル

材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト付属品鍵3本タイプかぎつきタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途応接室、個室内容量1セット
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※セット内容31569238NP-302-ML-NI-60ニッケル
11,200
6,198
6,818(税込)
当日出荷
※セット内容31569247NP-302-ML-B-60ブロンズ
11,200
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31569238
2020-04-13
用途: 室内建具ノブからレバーに交換
小西ガラス店建設業・工事業

室内錠いろんな品物があってとても助かります。
また発注する際にはお願いします。

対象商品 : 31569238
2019-02-25
用途: 同メーカー廉価製品からのグレードアップ

元々は握り玉付きの円筒錠が付いていた木製ドアに
同じハイロジックの NP222-ML という安い機種を付けて
レバーハンドルに変えていたのですが、
この NP222-ML はプラスチックと薄い鉄板で作られているせいか
精密感がなくガタが多くて使い心地が非常に安っぽく、
バックセット60mmと50mmの切り替えを可能にする機構が
組み込まれているせいでレバーを押し下げる方向にしか動作せず
引上げ方向には動かなかったり、
サムターンの動きにも節度が無くて中途半端な位置でツマミが止まると
レバーの動きに引き摺られて勝手に施錠されてしまったり等
部屋を使う人全員から評判が悪く、
こちらの上位機種である NP302-ML へ変更しました。
これは亜鉛合金ダイキャスト等を使っているので
NP222-ML よりは遥かにガタが少なく滑らかに動作するので
やっと普通の錠前になったという感じです。
ただ、施錠した際にレバーの動きを固定するだけで
レバーとラッチとの接続は解かれない構造であり
固定ビスも室内側のみならず室外側にも露出しているため
その気になればわりと簡単に錠を破ることが出来、
防犯性能はあまり高くないのであくまで簡易錠と
思った方がよいでしょう。
チューブラー錠では構造的に難しくは有るでしょうが
施錠時にレバーが空振りする構造なども不可能では無いでしょうから、
さらなる上位機種を出して欲しいものです。
また、材質も亜鉛合金では長期の耐摩耗性や耐腐食性に不安があるので
銅合金などを使った製品も欲しいところ。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする