曜日別特売

レバーハンドル 丸座

レバーハンドル 丸座 - ハイロジックレバーハンドル 丸座 - ハイロジックレバーハンドル 丸座 - ハイロジックレバーハンドル 丸座 - ハイロジック

片側はレバーハンドル、もう一方はつまみになっておりますので、和室の入り口ドアなどに最適
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル(片側)
新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ

バックセット60材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプ戸襖タイプ(かぎなし)種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~35mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所通路、和室主な用途通路、和室適合扉厚(mm)25~35内容量1セット
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バックセット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※セット内容31569378NP-32A-T-B-6060ブロンズ
4,770
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
※セット内容31569387NP-32A-T-NI-6060サテンニッケル
4,430
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする