曜日別特売

レバーハンドル 丸座

レバーハンドル 丸座 - ハイロジックレバーハンドル 丸座 - ハイロジックレバーハンドル 丸座 - ハイロジックレバーハンドル 丸座 - ハイロジックレバーハンドル 丸座 - ハイロジックレバーハンドル 丸座 - ハイロジックレバーハンドル 丸座 - ハイロジックレバーハンドル 丸座 - ハイロジック
(4件のレビュー)

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
ハンドル形状はつかみやすいウェーブ型
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ

材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト適合扉厚(mm)30~40タイプかぎなしタイプ種類屋内用適合場所室内ドア主な用途室内ドア内容量1セット
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
全6種類を絞り込む
バックセット
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
バックセット
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※セット内容31569396NP-32M-O-SL-6060シルバーチューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
4,920
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
※セット内容31569405NP-32M-O-SL-5050シルバーチューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
4,920
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
※セット内容31569414NP-32M-O-B-6060ブロンズチューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
4,920
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
※セット内容31569423NP-32M-O-B-5050ブロンズチューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
4,920
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
※セット内容31569432NP-32M-O-SG-6060サテンゴールドチューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
5,710
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
※セット内容31569448NP-32M-O-SG-5050サテンゴールドチューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
5,710
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31569396
2021-08-21
用途: ドアのハンドル交換
教育・研究機関

ドアのレバーハンドル交換のため、サイズチェックだけは面倒でしたが、ピッタリ、簡単に取り付けられました。使い勝手もいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 31569396
2021-04-08
用途: 握り玉から交換

サイズ間違いがなければすんなりと取付可能です。
非常に便利になりました。

2が参考にしています
対象商品 : 31569432
2017-08-18
用途: 自家のドアノブ交換
製造業

開けやすく大変満足してます。ノブとノブを貫通してねじで止めるようにしてますが、そのためのねじとナットが付いていればありがたい。

2が参考にしています
対象商品 : 31569396
2017-09-11
用途: トイレドアに使用した。

トイレ用には少し立派すぎる取り付けとなったが、丈夫そうなレバーパーツで良かったと思う。もう少し華奢なアイテムでもよかったが写真見合いではその辺がむづかしい。現品見てからの交換もできず残念な点もあった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする