曜日別特売

レバーハンドル 小判座

レバーハンドル 小判座 - ハイロジックレバーハンドル 小判座 - ハイロジックレバーハンドル 小判座 - ハイロジック

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
豪華さを演出するゴールド色
ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
左右に1.5mmづつ調整できるストライク付で、位置調整が容易
開閉時の音が静かな消音ラッチを採用

バックセット50材質ハンドル部:積層材+アルミ、ローズ部:亜鉛ダイカストサテンゴールドタイプかぎなしタイプ種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm(24Φ穴)、本体ビスピッチ:95mm(10Φ穴)、小判座:115×40mm、 左右兼用適合場所室内ドア主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-26適合扉厚(mm)30~40内容量1セット
3月22日より値下げいたしました。
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バックセット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31569712NP-37W-O-SG-5050
9,790
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする