曜日別特売

室内用取替錠 チューブラ錠

室内用取替錠 チューブラ錠 - ハイロジック室内用取替錠 チューブラ錠 - ハイロジック
(3件のレビュー)

内側から施錠することができます
オールステンレスですので、バスやラバトリーンなど水気の多い場所にも使用できます
握り玉タイプ

材質本体:ステンレスタイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格ラッチフロント:80×25mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット90mm、ラッチフロントピッチ:41mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途バス、トイレアズワン品番64-7754-50内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31569974NP-261SB-ME
6,960
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31569974
2022-08-06
用途: 浴室のドアノブ交換

バックセット90mmの物がホームセンターなどではなかなか見つからなかったので助かりました。

対象商品 : 31569974
2021-04-25
用途: リクシル浴室ドアの空錠を交換しました。
建設業・工事業

箱状が既存の物を使用してなんらもんだいなく、取り替えました。

対象商品 : 31569974
2020-10-06
用途: 錠前の交換
サービス業

同じ型のノブが壊れたので探していたところ、モノタロウにたどり着きました。
商品の写真にはありませんが、室外側ノブにはコイン等で開錠できる非常解錠装置があります。青色と赤色で使用中かどうか分かる表示窓はありません。
ラッチフロントには「COW 261」の刻印があります。
ブリスターパック入りです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする