ハイロジック
室内用取替錠 チューブラ錠
片側はレバーハンドル、もう一方はつまみになっておりますので、和室の入り口ドアなどに最適
握り玉タイプ
タイプ
戸襖タイプ
規格
ラッチフロント:48×19mm、対応扉厚:22~35mm、バックセット65mm、角芯:5mm、左右兼用
主な用途
廊下、和室
内容量
1セット
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31569983
NP65
本体:ステンレス+亜鉛ダイカスト
¥
3,370
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31569992
NP65-11
本体:ステンレス+亜鉛ダイカスト(木目シート貼り)
¥
3,370
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください