曜日別特売

引戸用鎌錠

引戸用鎌錠 - ハイロジック引戸用鎌錠 - ハイロジック引戸用鎌錠 - ハイロジック引戸用鎌錠 - ハイロジック
(4件のレビュー)

室内用の引戸鎌錠
鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。
操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも
ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。

材質亜鉛ダイカスト付属品鍵2本タイプ鍵付タイプ規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用内容量1セット
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※セット内容31570017NP-121-ML-B-51ブロンズ64-7754-46
9,210
4,998
5,498(税込)
当日出荷
※セット内容31570035NP-121-ML-SG-51ゴールド64-7754-48
10,560
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-16
用途: セット交換 キー折れた
建設業・工事業

キーが小さい しかも2本しかない
すぐ折れる 前回交換より2年しか持たない これで3回目 (7年間で)

対象商品 : 31570035
2022-02-12
用途: 引戸に取り付け
その他業種

商品については図面も分かりやすく問題なく取り付けられ、使用しています。
従来から有る引戸に鍵錠を取り付けたのですが、素人なので引戸の材料については加工経験が無く、加工に色々と工具を揃えたので、そちらの方が大変でした。

1が参考にしています
対象商品 : 31570017
2021-01-05
用途: 事務所間仕切り

事務所に個室をつくる際に使用。
簡易的に鍵のかかる引き戸を設けたかったので、助かりました。

対象商品 : 31570017
2018-09-15
用途: 引き戸の施錠

取付は多少時間がかかるが難しくはない。値段も手頃だ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする