曜日別特売

セキスイ対応取替錠

セキスイ対応取替錠 - ハイロジック
(1件のレビュー)

取替え用メンテナンスロック
適合メーカー:セキスイ
バスユニット用
※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません
現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください

タイプかぎなしタイプ規格ラッチフロントサイズ:90×23mm、ラッチフロントビスピッチ:70mm、バックセット:76mm、対応扉厚:25~35mm、握り玉座:66Φ座ビスピッチ:51mm、左右兼用主な用途バスアズワン品番64-7754-51内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31570105NP-M
5,850
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31570105
2020-03-29
用途: バスルームの取っ手が壊れました。
自動車・二輪車・自転車関連業

ピタッと合って、満足です。
しかし、握り玉は必要ありませんでした。勿体ないことです。
セキスイ対応部品は非常に高く付きますねえ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする