曜日別特売

各社対応レバーハンドル専用ラッチ

各社対応レバーハンドル専用ラッチ - ハイロジック各社対応レバーハンドル専用ラッチ - ハイロジック各社対応レバーハンドル専用ラッチ - ハイロジック各社対応レバーハンドル専用ラッチ - ハイロジック
(19件のレビュー)

各社対応取替レバーハンドル専用ラッチ

内容量1セット
注意
※スプリングラッチです。(ハンドルとの適合にご注意ください。)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※セット内容31570193TL-50ラッチフロント:57×25mm、バックセット:50mm、角芯:"□"7mm、切欠き孔径:24Φ
2,290
1,698
1,868(税込)
当日出荷
31570202TL-60ラッチフロント:57×25mm、バックセット:60mm、角芯:"□"7mm、切欠き孔径:24Φ
2,290
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-18
用途: 不調なドア部品の交換
増本クリニック医療・福祉・介護関連業

自宅居間のドアの不調部品の交換です。近くのホームセンターにはスプリングの弱いものしかなく、不満足でした。この品の説明にスプリング付きとあり、購入しました。穴を少し広げる必要がありましたが、何とか工作でき、満足な結果でした。

対象商品 : 31570193
2024-10-01
用途: マンション内の扉のラッチ取り替え
その他業種

ホームセンター2軒に行きましたが、仕様が合うものはありませんでした。マンションの施工会社にもありませんでした。モノタロウさんのこのラッチはピッタリでした。ラッチフロントの取り付けネジはマンションのあなより細かったので少し太いもので取り付けました。モノタロウさんに大感謝です。

対象商品 : 31570193
2023-07-11
用途: ドアラッチ交換
その他業種

家のドアが開かなくなり、なんとか開けることができましたがラッチが壊れてしまっていました。
サイズが合うか心配でしたが、大丈夫でした。
ドアノブ一式交換しなければならないと思っていたので、とても助かりました。
ありがとうございました。

2020-07-15
用途: 室内ドアの修理
その他業種

16年前のEIDAI室内ドアのラッチが破損した為購入。
適合するか不安でしたけどバッチリ合いました。

対象商品 : 31570193
2021-07-28
用途: ドアノブの交換
運輸・通信業

ピッタリで、しっかりした作りで満足してます。
ただ一つ、ちょっとした加工が必要でした。

対象商品 : 31570193
2020-05-29
用途: 部屋のドアラッチが壊れたので交換
製造業

不具合もなく 普通に使えているので 別のドアのラッチが壊れたらまた買います。

対象商品 : 31570193
2020-09-05
用途: ドアノブ ラッチ交換用
パナソニック株式会社

商品はハンドル下側のみ作動するものでした。今までは上下作動タイプでしたが、説明書の理解不足です。
 一応取り付けは完了し、問題はありませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 31570202
2019-11-14
用途: ラッチ破損の交換に購入しました
その他業種

無事に交換が出来、元通りの状態になりました。古い部品なので、もう諦めていました。モノタロウさん、「ありがとう助かりました。」今後を踏まえて余分に購入を検討します、これからも販売、在庫をお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする