ハサミ チタンコート フィットカットカーブ 左右対称 ケース付

ハサミ チタンコート フィットカットカーブ 左右対称 ケース付 - PLUS(プラス)[文具]ハサミ チタンコート フィットカットカーブ 左右対称 ケース付 - PLUS(プラス)[文具]ハサミ チタンコート フィットカットカーブ 左右対称 ケース付 - PLUS(プラス)[文具]ハサミ チタンコート フィットカットカーブ 左右対称 ケース付 - PLUS(プラス)[文具]ハサミ チタンコート フィットカットカーブ 左右対称 ケース付 - PLUS(プラス)[文具]ハサミ チタンコート フィットカットカーブ 左右対称 ケース付 - PLUS(プラス)[文具]ハサミ チタンコート フィットカットカーブ 左右対称 ケース付 - PLUS(プラス)[文具]ハサミ チタンコート フィットカットカーブ 左右対称 ケース付 - PLUS(プラス)[文具]
(4件のレビュー)

高硬度チタニウムをコーティングで50万回以上の切れ味の持続とサビにくさを実現したフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。
カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。
刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。
また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。
高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。
高硬度チタニウムをコーティングすることにより、50万回以上の切れ味の持続とサビにくさを実現しました。
色々な持ち方に対応、持ちやすいイージーグリップ。
携帯に便利なキャップ付き。
キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。
左右対称

刃部加工カーブ刃、チタンコート材質グリップ:44%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM仕様切れ味持続とサビにくいチタンコーティング、キャップ付き長さ(mm)174板厚(mm)1.8刃渡り(mm)65グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※チタンコートの色による性能の差はありません。※実際に人の手で50万回以上PPC用紙(64g/m2)を切断してテストしています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31511183SC-175ST(34518)17465チタンブルー
980
859
945(税込)
当日出荷
31511192SC-175ST(34519)17465チタンブラウン
980
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PLUS】はさみ fitcut CURVE フィットカットカーブ プレミアムチタン
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-27
用途: 梱包された部品の開封など
製造業

先端の3㎜が切れない
薄いポリ袋を刃の元付近で切り始め様とすると切れない事が多い
百均の鋏と大差有りません

対象商品 : 31511192
2023-07-06
用途: 通常事務業務
卸売・小売業

切れ味抜群で非常に使い勝手が良いです。丈夫だし、固い物も非常に良く切れます。想像以上に良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 31511192
2019-01-21
用途: 事務所で
製造業

見た目も切れ味も良く、このお値段なら十分納得の商品です。

対象商品 : 31511183
2023-08-31
用途: 日常使用
卸売・小売業

切れ味が長持ちするようにチタンコートにしました。
普通のより抵抗があるような感じで、手がつかれる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする