ハサミ 安全ガイドカバー付 ストラップ付 フィットカット 左右非対称

ハサミ 安全ガイドカバー付 ストラップ付 フィットカット 左右非対称 - PLUS(プラス)[文具]ハサミ 安全ガイドカバー付 ストラップ付 フィットカット 左右非対称 - PLUS(プラス)[文具]ハサミ 安全ガイドカバー付 ストラップ付 フィットカット 左右非対称 - PLUS(プラス)[文具]ハサミ 安全ガイドカバー付 ストラップ付 フィットカット 左右非対称 - PLUS(プラス)[文具]ハサミ 安全ガイドカバー付 ストラップ付 フィットカット 左右非対称 - PLUS(プラス)[文具]ハサミ 安全ガイドカバー付 ストラップ付 フィットカット 左右非対称 - PLUS(プラス)[文具]

刃先が肌に触れない安全ガイド付きです。包帯のカットなどに安心してご使用いただけます。
ポケットなどにつけられるコイルストラップ付きで、安全対策。医療・看護・介護・養護現場で活躍します。
フィットカット (FitCut) ジャストグリップは操作性と安定感を追求した左右非対称グリップです。フィンガーレストに小指をそえることによって、抜群の安定感が生まれます。
指にぴったりフィットし、握りやすい3次元グリップ形状です。
厚みのあるグリップは安定感があり、力も入れやすい形状です。内側は手が痛くなりにくい柔らかい素材(熱可塑性エラストマー)を使用しています。
左右非対称のグリップで、より手の形にフィットするため、細かい作業に最適です。
手の大きさ、握り方を研究しました。グリップのリングの中に入れる指や、フィンガーレストの使い方など、人により異なる、様々な持ち方に対応しています。
高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。なめらかな使い心地とシャープな切れ味のために更なる工夫をしました。
高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。
紙(切る対象物)との摩擦が少ない高角度の仕上刃です。直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。

材質グリップ:ABS+TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼、安全ガイド:ABS、コイルストラップ:PU+PETホワイト/ピンク仕様左右非対称ジャストグリップ、刃先に安全ガイド付き、コイルストラップ付長さ(mm)184板厚(mm)1.8刃渡り(mm)65繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31511357SC-165AM(34328)18465
1,720
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする