ハサミ ステンレス ツイストリング スタンダード 左右非対称

ハサミ ステンレス ツイストリング スタンダード 左右非対称 - PLUS(プラス)[文具]ハサミ ステンレス ツイストリング スタンダード 左右非対称 - PLUS(プラス)[文具]ハサミ ステンレス ツイストリング スタンダード 左右非対称 - PLUS(プラス)[文具]ハサミ ステンレス ツイストリング スタンダード 左右非対称 - PLUS(プラス)[文具]ハサミ ステンレス ツイストリング スタンダード 左右非対称 - PLUS(プラス)[文具]ハサミ ステンレス ツイストリング スタンダード 左右非対称 - PLUS(プラス)[文具]ハサミ ステンレス ツイストリング スタンダード 左右非対称 - PLUS(プラス)[文具]

人間工学から生まれた「ツイストリング」。従来のはさみに比べて使い易い新設計のリングです。
プラスオリジナルの形状で、手の自然な動きをもとに設計したグリップで、指の動き、力を入れる方向に合わせたリング構造により、自然に握れて指への負担が軽くなりました。
大きいリングの方が親指になるように握り、中指を小さい方のリングに入れて、人差指をリング外側のくぼみにそえ、薬指をフィンガーレストにそえると、よりはさみが安定し、正確に切ることができます。
ハンドルの形状が「左右非対称」のはさみです。
高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。
事務用の普段使いのはさみとして刃先を丸めた安全タイプです。
ハンドル部分のリングの先にフィンガーレストが付いているので、より安定した握り心地です。

材質グリップ:再生樹脂(ハンドルブルー仕様飾り鋲付(カシメ部)、左右非対称グリップ長さ(mm)152板厚(mm)1.4アズワン品番65-0600-89刃渡り(mm)60グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31511463SC-150TR(34910)15260
700
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする