ハサミ 布用 ステンレス ドレスシザーズ ケース付

ハサミ 布用 ステンレス ドレスシザーズ ケース付 - PLUS(プラス)[文具]ハサミ 布用 ステンレス ドレスシザーズ ケース付 - PLUS(プラス)[文具]ハサミ 布用 ステンレス ドレスシザーズ ケース付 - PLUS(プラス)[文具]ハサミ 布用 ステンレス ドレスシザーズ ケース付 - PLUS(プラス)[文具]ハサミ 布用 ステンレス ドレスシザーズ ケース付 - PLUS(プラス)[文具]ハサミ 布用 ステンレス ドレスシザーズ ケース付 - PLUS(プラス)[文具]

2.5mm厚のハイカーボンステンレス素材で、丈夫なつくりでシャープな切れ味のはさみです。
全長は205mm、刃渡りは80mmと大きいはさみで、布のカッティングに最適です。
グリップは樹脂でできており、形状と材質を工夫したので、はさみ自体は大きいですが、小さな手や弱い力でも動かしやすいつくりです。
グリップに力が伝わりやすく、切り心地が軽いため、長時間使用しても手が痛くなりにくいはさみです。
サイズの大きな厚紙や布のように、平らな場所に置いたままでないと切れないもの、また、置いた場所から動かさずに正確に切りたい場合に、グリップの部分が天板の上でスムーズに動かしやすいようなリング形状に設計されています。
高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。
紙(切る対象物)との摩擦が少ない特殊刃角度の仕上刃です。
直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。
安全のため刃先を丸くしています。
収納や持ち運びに便利なキャップ付きです。

材質リング部:ABS+TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼グレー仕様左右非対称グリップ長さ(mm)205板厚(mm)3アズワン品番65-0600-94刃渡り(mm)80繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31511594SC-210(34429)20580
2,750
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする