曜日別特売

ステンレスペーパーナイフ

ステンレスペーパーナイフ - PLUS(プラス)[文具]ステンレスペーパーナイフ - PLUS(プラス)[文具]ステンレスペーパーナイフ - PLUS(プラス)[文具]ステンレスペーパーナイフ - PLUS(プラス)[文具]ステンレスペーパーナイフ - PLUS(プラス)[文具]ステンレスペーパーナイフ - PLUS(プラス)[文具]ステンレスペーパーナイフ - PLUS(プラス)[文具]ステンレスペーパーナイフ - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

プラス ステンレスペーパーナイフ165PKは毎日使う道具としての使いやすさを基本テーマに、品質と機能を追求して開発されたPLUSの文具です。
オフィスでもご家庭でも、切れ味の良いペーパーナイフが一本あると非常に便利です。
大量の郵便物の開封作業が必要なオフィスではペーパーナイフが必須アイテムとなります。
ペン立てにもすっきり収まるスタイリッシュな外観です。
刃先端部についた「ギザ刃」により、紙の切りはじめがすべらず、シャープに切ることができます。
封筒を開封するときには、「ギザ刃」部分を使うと切りやすく便利です。
ペーパーナイフの直接指に触れる本体ハンドル部分にはこだわりの素材を使いました。
リングにエラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)を採用したタイプは長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。
廃棄時には分別できます。
先端は非常に鋭利な仕上げですのでご注意ください。

長さ(mm)165材質リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼刃先形状ギザ刃刃部加工ギザ刃繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31511603SC-165PK(34948)本体:シルバー/リング:ブルー
1,050
689
758(税込)
当日出荷
31511612SC-165PK(34949)本体:シルバー/リング:ブラック
1,050
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31511603
2020-03-08
用途: よく封筒を開けるので便利そう
その他業種

ギザギザ部分が慣れるのに、時間がかかりそうです。形も独特なので少し、慣れるのもありますが
便利そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ/ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする