カッティングマット

カッティングマット - PLUS(プラス)[文具]カッティングマット - PLUS(プラス)[文具]カッティングマット - PLUS(プラス)[文具]カッティングマット - PLUS(プラス)[文具]カッティングマット - PLUS(プラス)[文具]カッティングマット - PLUS(プラス)[文具]カッティングマット - PLUS(プラス)[文具]カッティングマット - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

A2サイズのカッティングマットです。(450×600mm)
表面は特殊加工を施し、耐久性に優れしっかりと刃を受け止めてきれいなカットラインをつくります。
表面は便利な5mm方眼入り、裏面は無地で自由にカットする用途に適しています。(片面印刷/両面使用可)
長時間の作業でも快適な、彩度をおさえたダークトーンカラーを採用。
焼却しても塩化水素ガスが発生しないオレフィン系樹脂を使用しています

サイズA2仕様表面5mm方眼印刷入り、裏面は無地の両面使用できるリバーシブルタイプ材質70%再生オレフィン系樹脂(中芯100%再生ポリプロピレン(PP))外形寸法(mm)縦450×横600×厚さ2.0グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31511822CS-A2(48585)ライトグレー
4,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
31511838CS-A2(48586)グリーン
4,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PLUS】カッティングマット(カッターマット)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31511822
2020-10-05
用途: デスクマット代わりに

10年使用したデスクマットが反り返り手首に刺さるため交換検討。もはや透明である必要を感じずカッティングマットで代替する事に。以前使っていたデスクでも同様にしていましたが、オレフィン系のためか感触が硬いですが用途外利用なので自己責任。カッティングマットとして使用しないので正確なレビューでなくホントすみません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする