レターオープナー

レターオープナー - PLUS(プラス)[文具]レターオープナー - PLUS(プラス)[文具]レターオープナー - PLUS(プラス)[文具]レターオープナー - PLUS(プラス)[文具]レターオープナー - PLUS(プラス)[文具]レターオープナー - PLUS(プラス)[文具]レターオープナー - PLUS(プラス)[文具]
(7件のレビュー)

スッと通してサッと開封!コンパクトサイズのレターオープナー。
モーターと回転刃を搭載することで、軽い力で封筒を開封できるレターオープナーです。
封筒を本体左側から右側へ滑らせるだけで、電源がONになり切り終えると自動的に電源がOFFになります。
本体は150g(電池含む)の軽量設計。
握りやすい曲面のデザインは手のひらにしっかり収まります。
封筒の端から3mmの位置を裁断する仕組みなので、ハサミのように狙いを定めて裁断する必要がなく、誰でも簡単にスピーディーに使えるレターオープナーです。

仕様切幅3mm材質本体カバー(ABS)ブラック質量(g)150(電池含む)外形寸法(mm)W70×D69×H38使用電池単3乾電池2個(別売)電池寿命約1500通(長形3号角封筒、アルカリ乾電池使用時)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※電池寿命は紙の厚さ、使い方、乾電池の性能によって差が生じます。
※アルカリ乾電池のご使用をお奨めします。
※封筒は1枚ずつ切ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31511917OL-001(35131)
2,750
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31511917
2022-02-17
用途: 郵便物
株式会社プロスパー

今までペーパーナイフで郵便物を切ってましたが、これを使ってもっと早く購入すれば良かったです

対象商品 : 31511917
2020-05-08
用途: まだ使ってない!

付属の電池が入ってません。
PLUSと言うメーカー品なのにこんなことあるんですね?
それとも、一度梱包を開けた商品でしょうか?

1が参考にしています
対象商品 : 31511917
2019-02-19
用途: 封筒の開封

事務所の静まりかえった中で使用するには、音が気になります。
こんなに音が鳴るとは思いませんでした。
誰も居ない時しか使用出来ません。
(個人的に気になるだけかもしれませんが・・・)
音が出る出ないの表記もして欲しいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。音につきましては個人差がありますため明確な掲載は控えさせていただいております。何卒ご了承のほどお願いいたします。

対象商品 : 31511917
2018-01-20
用途: 郵便物の開封
サービス業

以前使っていたものよりコンパクトで、黒色なので机の上に置いても目立たなくていいです。

対象商品 : 31511917
2017-04-20
用途: とにかく月末は郵送物が多く、開封するのに助かっています。
卸売・小売業

もう少し金額がお安くなると嬉しいのと、電池がとても入れずらいです。
その改善があればなお嬉しいです。
会社名入りのものを何かの際に頂き、とてもよく切れるので、検索させていただきました。
他の物を何点か試しましたが切れ味が悪く、電動だけあってスムーズに切れて楽です。
とても気に入っています。

3が参考にしています
対象商品 : 31511917
2018-02-05
用途: 封筒の開封作業

よく切れ、スピードもあり、たいへん満足しております。

対象商品 : 31511917
2017-05-31
用途: 送付されてきた伝票の開封
あい内科クリニック医療・福祉・介護関連業

電池の入れ方が難しい。小さくて場所は取らないが、うっかりデスクのどこにというぐらい存在感がない。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ/ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする