曜日別特売

断裁機 専用替刃

断裁機 専用替刃 - PLUS(プラス)[文具]断裁機 専用替刃 - PLUS(プラス)[文具]断裁機 専用替刃 - PLUS(プラス)[文具]断裁機 専用替刃 - PLUS(プラス)[文具]断裁機 専用替刃 - PLUS(プラス)[文具]断裁機 専用替刃 - PLUS(プラス)[文具]断裁機 専用替刃 - PLUS(プラス)[文具]断裁機 専用替刃 - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

一度にコピー用紙約160枚を裁断できるプラスの断裁機 専用替刃です。
替刃は、PPC用紙約100枚で2000回程度、約160枚でおよそ1200回断裁を目安に研磨又は交換してください。
※PK-513Hはかんたん替刃交換断裁機PK-513LNには使用できません。※刃は研磨できます。

材質刃(スチール)、刃先(ハイス鋼)付属品替刃(1枚)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※かんたん替刃交換断裁機PK-513LNには使用できません。※刃は研磨できます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31512023PK-513H(26129)断裁機PK-513・513L専用の替刃W350×D7×H40
25,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
31512032PK-512H(26152)断裁機PK-512・512L専用の替刃W411×D7×H40
26,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
31512048PK-511H(26153)断裁機PK-511・511L専用の替刃W465×D7×H40
33,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31512023
2022-07-19
用途: 紙の裁断
公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学教育・研究機関

プラスの裁断機のLED投射部分の調整が難しい、交換時にイラスト付きの説明書があれば良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする