曜日別特売

スライドクリップファイル

スライドクリップファイル - PLUS(プラス)[文具]スライドクリップファイル - PLUS(プラス)[文具]スライドクリップファイル - PLUS(プラス)[文具]スライドクリップファイル - PLUS(プラス)[文具]スライドクリップファイル - PLUS(プラス)[文具]スライドクリップファイル - PLUS(プラス)[文具]スライドクリップファイル - PLUS(プラス)[文具]スライドクリップファイル - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

オシャレに分かりやすく分類・保管。
スライドクリップ式の簡易ファイル。プレゼンテーションなどの少量の書類に便利にご使用いただけます!

材質ポリプロピレン(PP)表:0.2mm(透明)、裏:0.4mm、金属製クリップ収納枚数約20枚内容量1冊
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31518244FS-141PH(422631)A4-Sダークグレー
450
269
296(税込)
当日出荷
31518253FS-141PH(422632)A4-Sブルー
450
269
296(税込)
当日出荷
31518262FS-141PH(422633)A4-Sレッド
450
269
296(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
31518296FS-132PH(98011)A3-Eダークグレー
740
439
483(税込)
当日出荷
31518278FS-141PH(422634)A4-Sグリーン
330
取扱い終了
31518287FS-141PH(422635)A4-Sイエロー
330
取扱い終了
31518305FS-142PH(98021)A4-Eダークグレー
330
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: すぐやるべき作業の時
サービス業

目立つところに置いてやるべきことを確認するのに役立つ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする