PLUS(プラス)[文具]
クリアホルダー4穴
クリエイターファイルキット、4リングバインダー、リング式バインダー4穴・4バルキーファイルとあわせて使用可能
バインダーにとじて一般書類の携帯に。
サイズ
A4-S
色
クリアー
材質
70%再生ポリプロピレン(PP)0.2mm
外形寸法(mm)
縦305×横230
エコマーク認定
認定
穴数
4
穴の有無
あり
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 187
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31519985
FL-153HO(88153)
¥
190
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください