曜日別特売

クリアホルダー4穴(見出紙付)

クリアホルダー4穴(見出紙付) - PLUS(プラス)[文具]クリアホルダー4穴(見出紙付) - PLUS(プラス)[文具]クリアホルダー4穴(見出紙付) - PLUS(プラス)[文具]クリアホルダー4穴(見出紙付) - PLUS(プラス)[文具]クリアホルダー4穴(見出紙付) - PLUS(プラス)[文具]クリアホルダー4穴(見出紙付) - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

クリエイターファイルキット、4リングバインダー、リング式バインダー4穴・4バルキーファイルとあわせて使用可能
見出しラベルにテーマが書けて検索に便利。

サイズA4-Sクリアー材質70%再生ポリプロピレン(PP)0.2mm寸法(mm)見出しラベル:縦98×横13外形寸法(mm)縦305×横230エコマーク認定認定穴数4穴の有無ありグリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 187内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31519994FL-154HO(88154)
220
199
219(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31519994
2022-10-05
用途: ファイリング時
製造業

A4サイズ 厚みのある用紙やサンプルをファイリングするのに使用しています。幾つか試してみましたが厚みのあるものは入りませんでした。上のフィルムがめくれるので出し入れも簡単です。ただお値段が高いです。沢山使用するので100枚 200枚・・・1枚当たりの価格を下げていただけたらと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする