曜日別特売

クリアファイル 通知表ファイル 縦入れ

クリアファイル 通知表ファイル 縦入れ - PLUS(プラス)[文具]クリアファイル 通知表ファイル 縦入れ - PLUS(プラス)[文具]クリアファイル 通知表ファイル 縦入れ - PLUS(プラス)[文具]クリアファイル 通知表ファイル 縦入れ - PLUS(プラス)[文具]クリアファイル 通知表ファイル 縦入れ - PLUS(プラス)[文具]クリアファイル 通知表ファイル 縦入れ - PLUS(プラス)[文具]クリアファイル 通知表ファイル 縦入れ - PLUS(プラス)[文具]クリアファイル 通知表ファイル 縦入れ - PLUS(プラス)[文具]

学年ごとに分けられる7色展開。縦横厚み全てがスリムな6ポケット。
子供の成長を年ごとに分かりやすくファイリング
A4サイズの資料も入るので、通知表だけでなく、ビジネス用途や、家庭用としても使用できます。

ポケット数6材質表紙・ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)表紙:0.2mm裏表紙:0.4mmグリーン購入法適合
全14種類を絞り込む
サイズ
タイプ
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31520448FL-190GD(78761)1パック(10冊)A4-Sブルータテ入れ
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
31520457FL-190GD(78762)1パック(10冊)A4-Sライトブルータテ入れ
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
31520466FL-190GD(78763)1パック(10冊)A4-Sグリーンタテ入れ
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
31520475FL-190GD(78764)1パック(10冊)A4-Sイエロータテ入れ
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
31520484FL-190GD(78765)1パック(10冊)A4-Sオレンジタテ入れ
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
31520493FL-190GD(78766)1パック(10冊)A4-Sレッドタテ入れ
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
31520502FL-190GD(78767)1パック(10冊)A4-Sホワイトタテ入れ
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
52881719FL-190GD-1P(79871)1冊A4ブルータテ型
オープン
159
175(税込)
5日以内出荷
52881728FL-190GD-1P(79872)1冊A4ライトブルータテ型
オープン
159
175(税込)
4日以内出荷
52881737FL-190GD-1P(79873)1冊A4グリーンタテ型
オープン
159
175(税込)
5日以内出荷
52881746FL-190GD-1P(79874)1冊A4イエロータテ型
オープン
159
175(税込)
5日以内出荷
52881755FL-190GD-1P(79875)1冊A4オレンジタテ型
オープン
159
175(税込)
5日以内出荷
52881764FL-190GD-1P(79876)1冊A4レッドタテ型
オープン
159
175(税込)
5日以内出荷
52881773FL-190GD-1P(79877)1冊A4ホワイトタテ型
オープン
159
175(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする