ケースファイル

ケースファイル プラス(文具) ケースファイル プラス(文具) ケースファイル プラス(文具) ケースファイル プラス(文具) ケースファイル プラス(文具) ケースファイル プラス(文具)
(1件のレビュー)

書類と不定形な小物などを一緒に保管できるケース型ファイル。
保管書類をそのまま携帯でき、簡単なビジネスバッグとしても使える、携帯に便利なファイル。
書類から小物まで、スッポリ入る便利なファイル。
気軽にどんどん投げ込んでファイルできます。
書類以外の情報の収納、管理にも。
背ラベルの裏面はシンプルなデザインで、書き込みができます。
開閉が簡単な面ファスナー式。

サイズA4 色(本体)ブラック 仕様面ファスナー付 材質表紙:90%再生ポリプロピレン(PP)0.6mm 内容量1冊
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31523643 FL-131CE(84086) ブルー ブルー
600
399
439 (税込)
当日出荷
31523634 FL-131CE(84085) グレー グレー
490
 
 
取扱い終了
31523652 FL-131CE(84087) レッド レッド
490
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31523643
2018-10-10
用途:
資料整理
株式会社サカイナゴヤ 様

使いやすくファイルがしやすい、もっと背表紙の色の種類があると、区分しやすくてよいが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする